Referencias
Festo:VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4S1-4
Rubix:799259799000
fabricante:2931683
EAN:4052568290917

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4S1-4
Válvula de pinza VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4S1-4 Válvula de manguito neumática en acero inoxidable, posición de seguridad abierta, rosca G, DN6, destinada a entrar en contacto con productos alimentarios. Diseño=Válvula de manguito con accionamiento neumático, Modo de accionamiento=neumático, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Instalación en tuberías
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
| Material | stainless steel (housing) |
| Flujo | 700 l/h |
| Tipo de ajuste | control externo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,72 € Sin IVA
/ unidad
241,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días