MPPES-3-1/8-10-420
MPPES Válvula de control proporcional de presión
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:MPPES-3-1/8-10-420
Rubix:798200593000
fabricante:187349
EAN:4052568148102

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : MPPES-3-1/8-10-420
Regulador de presión proporcional MPPES-3-1/8-10-420 Diámetro nominal, presurización=3 mm, Diámetro nominal, escape=2 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1048,5 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
953,49 € Sin IVA
/ unidad
1153,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días