Referencias
Festo:MS6-LR-1/2-D6-AS-Z
Rubix:798198956000
fabricante:529992
EAN:4052568085513

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LR-1/2-D6-AS-Z
Regulador de presión MS6-LR-1/2-D6-AS-Z, presión de salida máxima 7 bar, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, dirección de flujo: de derecha a izquierda. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x80x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 805,8 g |
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,21 € Sin IVA
/ unidad
77,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días