VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1
VPPM Regulador de presión proporcional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1
Rubix:798634557000
fabricante:542231
EAN:4052568180041

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1
Manorreductor proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1 con gestión eléctrica del valor de consigna y circuito de regulación de dos etapas para una característica de regulación estable y precisa. Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 553,44 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,24 € Sin IVA
/ unidad
680,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días