Referencias
SMC:G43-6-01
Rubix:752103524043
fabricante:G43-6-01
EAN:3618036104660

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
Documentos
Detalles de producto : G43-6-01 00057281
SMC ofrece una gran variedad de manómetros... entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y los manómetros con presostato.... Los rangos de presión varían de 0 a 1,5 MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G43, Manómetro para todo uso general (D.E. 43)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x43x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
| Material | acero inoxidable (caja);vidrio (tapa);latón (espárrago, tubo de bourdon) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Precisión | ±3 % f.s. (pleine échelle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días