Referencias


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | dispositivo de medición |
Documentos
Detalles de producto : SCJN-016-01
El ServiceJunior mide, muestra y almacena presiones en un único dispositivo. Presenta un diseño extremadamente robusto en una carcasa metálica y es fácil de manejar. Las mediciones precisas en un amplio rango de presiones suelen requerir múltiples manómetros mecánicos. Debido a su alta precisión, resolución y estabilidad a largo plazo, así como a la pantalla de 4 1/2 dígitos, el ServiceJunior realiza esta tarea con un solo instrumento.
Los picos de presión se detectan de forma fiable con una tasa de muestreo de 10 ms. Mediante la función MIN-/MAX, la presión mínima y máxima se almacenan automáticamente y pueden recuperarse con solo pulsar un botón.
El registrador de datos opcional con reloj en tiempo real no solo registra los valores medidos actuales, sino también los valores MIN y MAX. La típica compresión automática de datos de Parker con función de inicio/parada elimina la necesidad de cálculos complejos y configuraciones tediosas. Se puede iniciar una medición de hasta 24 horas simplemente pulsando un botón. Los datos de medición almacenados se transfieren a un ordenador o portátil a través de la interfaz USB. Gracias al formato CSV universal, los datos pueden evaluarse y documentarse independientemente de software especializado.
Mercados:
• Equipos y productos industriales
• Minería
• Equipo móvil fuera de carretera
• Transporte
• Marina/Offshore
• Generación de energía
Características/Beneficios:
• Extremadamente robusto y fiable gracias a la carcasa metálica
• La grabación con un solo botón elimina la necesidad de cálculos complejos y configuraciones tediosas
• Optimización de la memoria mediante compresión automática de datos
• Apto para medir presiones de sistemas hidráulicos y neumáticos
Aplicaciones:
• Mantenimiento y servicio
• Prueba de presión
• Prueba de fugas
• Supervisión y puesta en marcha
• Aseguramiento de la calidad y laboratorio
División: División de acoplamientos rápidos
Industria: Minería, generación de energía y energías renovables, marina, transporte, maquinaria todoterreno, equipos de fabricación industrial
Rango de medición de presión: -1 a 16 bar
Serie de productos: SensoControl ServiceJunior
Estilo del producto: Dispositivo de medición
Tipo de producto: Equipo de pruebas de diagnóstico
Tecnología: Control de procesos | Hidráulica | Manejo de fluidos y gases
Información técnica
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | dispositivo de medición |
| Presión de servicio mín. | -1 bar |
- Entrega estimada en (15) días