FMA-50-10-1/4-EN

Manómetro con brida

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:FMA-50-10-1/4-EN
Rubix:798044309000
fabricante:159599
EAN:4052568071653
FMA-50-10-1/4-EN Flanged pressure gauge
Resumen técnico
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Tipomanómetro con brida
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FMA-50-10-1/4-EN


Manómetro con brida FMA-50-10-1/4-EN con unidad de visualización en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de panel frontal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x73x60 mm
Peso neto108 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Tipomanómetro con brida
Materialabs
Presión de servicio mín.0 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,42 Sin IVA
/ unidad
41,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días