Referencias
SMC:G46-4-02-SRA
Rubix:798841674000
EAN:3618036103663

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | manómetro para regulador limpio con indicador de límite |
Documentos
Detalles de producto : G46-4-02-SRA
SMC ofrece una gran variedad de manómetros de uso general, desengrasados/piezas externas sin cobre con índice, serie de sala limpia y un manómetro-presostato. Rango de presión de 0 a 1.5 MPa, según el manómetro elegido. Es posible el montaje en panel.
G46, Manómetro para salas blancas con indicador de límite(D.E. 42)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x43x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 83 g |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | manómetro para regulador limpio con indicador de límite |
| Material | acero inoxidable 304 (pintado con melamina negra) (caja);policarbonato (con recubrimiento duro) (tapa transparente);acero inoxidable 316 (espárrago);acero inoxidable 316 (tubo bourdon) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Precisión | ±3% f.s. (full span) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,21 € Sin IVA
/ unidad
326,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días