G43-2-01 00047678

Manómetros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:G43-2-01
Rubix:751606505043
fabricante:G43-2-01
EAN:3618036104790
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr1/8 ''
Tipog43-2-01 00047678
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G43-2-01 00047678


SMC ofrece una gran variedad de manómetros... entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y los manómetros con presostato.... Los rangos de presión varían de 0 a 1,5 MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G43, Manómetro para todo uso general (D.E. 43)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x43x43 mm
Peso neto77 g
Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr1/8 ''
Tipog43-2-01 00047678
Materialstainless steel (case);glass (cover);brass (stud, bourdon tube)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3% f.s.
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días