Referencias
Aventics:1827231011
Rubix:798881358000
fabricante:1827231011


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | g 1/4 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon, orificio trasero |
Detalles de producto : PG1-ROB-G014-SNL-D63P(0-16)
Con la serie PG1 de AVENTICS puede visualizar y confiar en una pantalla de presión de aire puro para cada uno de los circuitos neumáticos. Además de los parámetros para el control de la calidad de aire, el suministro de suficiente presión es la base para el funcionamiento del sistema fiable dentro de la automatización de la máquina. Emerson ofrece manómetros mecánicos que se pueden integrar en las máquinas para varios sistemas de tratamiento de aire y aplicaciones. Las especificaciones de las versiones individuales en la serie PG1 universal proporcionan una selección de opciones, como la apariencia, el material o el tipo requerido de montaje.
Pressure gauge
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | g 1/4 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon, orificio trasero |
| Material | acrilonitrilo butadieno estireno (carcasa), poliestireno (mirilla de inspección) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,47 € Sin IVA
/ unidad
22,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días