G46-4-02-C 00096922

Manómetros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:G46-4-02-C
Rubix:752105441043
EAN:3618036103700
SMC PRESSURE GAUGE G46-4-02-C

Resumen técnico

Presión de servicio máx.4 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipotipo c (tapa transparente no desmontable, sin saliente)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G46-4-02-C 00096922


SMC ofrece una gran variedad de manómetros, entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x57x57 mm
Peso neto80 g
Presión de servicio máx.4 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipotipo c (tapa transparente no desmontable, sin saliente)
Material304 stainless steel (case);polycarbonate (cover);316 stainless steel (stud, bourdon tube)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3 % de l’étendue (pleine échelle)
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días