PAGN-40-1M-R18-1.6

manómetro PAGN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAGN-40-1M-R18-1.6
Rubix:799214678000
fabricante:2849916
EAN:4052568267032
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/8 ''
Tipomanómetro de tubo bourdon
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAGN-40-1M-R18-1.6


manómetro de precisión PAGN-40-1M-R18-1.6 Rango indicativo [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=instalación en línea

Información técnica


Atributos
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/8 ''
Tipomanómetro de tubo bourdon
Materiallatón (partes en contacto con el fluido); carcasa pbt
Presión de servicio mín.0 bar
18,84 € Sin IVA
/ unidad
22,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días