Referencias
SMC:GZ46-K1K-01
Rubix:751610326043
fabricante:GZ46-K1K-01
EAN:3618036100907

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro para vacío (serie gz46) |
Documentos
Detalles de producto : GZ46-K1K-01 00096926
SMC ofrece una variedad de manómetros que incluyen de uso general, libres de aceite/partes externas libres de cobre con indicador de límite, la serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1.5MPa, dependiendo del medidor seleccionado. Es posible el montaje en panel.
Manómetro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x43x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52 g |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro para vacío (serie gz46) |
| Material | rolled steel (case);polycarbonate (cover);brass (stud, bourdon tube) |
| Presión de servicio mín. | -1 bar |
| Precisión | ±3% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,85 € Sin IVA
/ unidad
15,55 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h