Referencias

SMC:G46-10-01M-C
Rubix:798144164000
fabricante:G46-10-01M-C
EAN:3618036104332
G(A)46, Pressure Gauge, w/Limit Indicator & Cover Ring Assembly (O.D. 42)

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tiporosca en la parte trasera
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G46-10-01M-C


SMC ofrece una gran variedad de manómetros, entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x57x57 mm
Peso neto81 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tiporosca en la parte trasera
Material304 stainless steel (case);polycarbonate (cover);316 stainless steel (stud, bourdon tube)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3% de l’étendue (f.s.)
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días