Referencias

SMC:G36-2-01-L
Rubix:798131843000
fabricante:00510267
EAN:3618036105148
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G36-2-01-L


SMC ofrece una variedad de manómetros, incluidos de uso general; libres de aceite/con piezas externas sin cobre con indicador de límite; la serie limpia; y un manómetro con interruptor de presión. Los rangos de presión varían de 0 a 1.5MPa, según el manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.
G36-L, Manómetro con indicador de límite, Modelo con zonas en colores (ø37.5)

Información técnica


Atributos
Peso neto76 g
Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Materialaluminio fundido a presión (caja, espárrago);policarbonato (cubierta);latón (tubo bourdon)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión3 % vom messbereich
12,90 € Sin IVA
/ unidad
15,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días