Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421238
Rubix:781310242038
fabricante:40421238



Documentos
Detalles de producto : AUN100 40 50 10 94AU 40421238
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 40 50 10 94AU 40421238
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,76 € Sin IVA
/ unidad
29,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días