Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421030
Rubix:798387988000
fabricante:H OF 20 X 38 X 10 88 NBR 101

Documentos
Detalles de producto : H OF 20 38 10 88NBR 40421030
Asimétrico sin muelle de tracción
Cualidades
Amplio campo de aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,20 € Sin IVA
/ unidad
54,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
