Referencias
AKN from MECALINE:H3136-AKN
Rubix:799014137000
fabricante:890680
EAN:4055953017601

Documentos
Detalles de producto : H 3136
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 180x3 |
| Anchura | 131 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Serie | h31 |
| Material | acero |
| Peso | 9.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,81 € Sin IVA
/ unidad
690,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días