H 3160

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 3160
Rubix:798303584000
fabricante:8290
EAN:7316577009128
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Rosca machotr 300x4
Anchura208 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 3160


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación HM y un seguro de fijación MS.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)208x380x380 mm
Peso neto27500 g
Diámetro interior280 mm
Rosca machotr 300x4
Anchura208 mm
Diámetro exterior380 mm
3364,78 € Sin IVA
/ unidad
4071,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días