Referencias
PTN:H210
Rubix:798733485000
fabricante:857511
EAN:3660338127649




Documentos
Detalles de producto : H 210
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m45×1,5 |
| Anchura | 35 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Serie | h200 |
| Material | acero |
| Peso | 0.24 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,82 € Sin IVA
/ unidad
28,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días