Referencias
SKF:H 311
Rubix:370311000010
fabricante:8229
EAN:7316577008510

Detalles de producto : H 311
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57,5x81x81 mm |
|---|---|
| Peso neto | 311,5 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Rosca macho | m55x2 |
| Anchura | 45 mm |
| Diámetro exterior | 81 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,84 € Sin IVA
/ unidad
40,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h