Referencias
PTN:H3056
Rubix:798733439000
fabricante:857572
EAN:3660338128257




Documentos
Detalles de producto : H 3056
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr280×4 |
| Anchura | 152 mm |
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Serie | h3000 |
| Material | acero |
| Peso | 16 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1897,62 € Sin IVA
/ unidad
2296,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días