Referencias
AKN from MECALINE:H2334-AKN
Rubix:799014172000
fabricante:890645
EAN:4055953010428

Documentos
Detalles de producto : H 2334
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 170x3 |
| Anchura | 154 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Serie | h23 |
| Material | acero |
| Peso | 10.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
740,45 € Sin IVA
/ unidad
895,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días