Referencias
AKN from MECALINE:H216-AKN
Rubix:799014200000
fabricante:890617
EAN:4055953009200
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Rosca machom 80x2
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : H 216


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Rosca machom 80x2
Anchura46 mm
Diámetro exterior105 mm
Serieh2
Materialacero
Peso0.882 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,23 Sin IVA
/ unidad
60,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días