Referencias
FAG:H3126
Rubix:373126000008
fabricante:0167311310000
EAN:4012801217057

Detalles de producto : H3126
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 92x175x175 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3740 g |
| Diámetro interior | 115 mm |
| Rosca macho | m130x2 |
| Anchura | 92 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,44 € Sin IVA
/ unidad
329,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días