Referencias
SKF:OH 3184 H
Rubix:798788498000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Anchura | 304 mm |
| Diámetro exterior | 540 mm |
Detalles de producto : OH 3184 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 400 mm |
| Anchura | 304 mm |
| Diámetro exterior | 540 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.498,10 € Sin IVA
/ unidad
15.122,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días