H 3152H

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:H3152H-AKN
Rubix:799013793000
fabricante:891314
EAN:4055953018387
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Rosca machotr 260x4
Anchura190 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3152H


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS e conducto de aceite en el diámetro exterior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior240 mm
Rosca machotr 260x4
Anchura190 mm
Diámetro exterior330 mm
Serieh31
Materialacero
Peso22.3 kg
1758,03 € Sin IVA
/ unidad
2127,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días