Referencias
SKF:H 310/40 D
Rubix:798793901000
fabricante:8228
EAN:7316570564891




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 54 mm |
| Diámetro exterior | 74 mm |
Detalles de producto : H 310/40 D
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x74x74 mm |
|---|---|
| Peso neto | 373 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Diámetro exterior | 74 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,94 € Sin IVA
/ unidad
142,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días