Referencias
PTN:H209
Rubix:798733486000
fabricante:857510
EAN:3660338127632




Documentos
Detalles de producto : H 209
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m40×1,5 |
| Anchura | 63 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Serie | h200 |
| Material | acero |
| Peso | 0.21 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,83 € Sin IVA
/ unidad
23,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días