Referencias

PTN:H2318
Rubix:798733461000
fabricante:857551
EAN:3660338128042
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Rosca machom90×2
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 2318


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Rosca machom90×2
Anchura86 mm
Diámetro exterior120 mm
Serieh2300
Materialacero
Peso1.6 kg
118,17 € Sin IVA
/ unidad
142,99 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días