Referencias
FAG:H3134
Rubix:798031630000
fabricante:0167311900000
EAN:4012801217118

Detalles de producto : H3134
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 122x178x178 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8600 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Rosca macho | m170x3 |
| Anchura | 122 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,69 € Sin IVA
/ unidad
738,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días