Referencias
PTN:H207
Rubix:798733488000
fabricante:857508
EAN:3660338127618




Documentos
Detalles de producto : H 207
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m35×1,5 |
| Anchura | 112 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Serie | h200 |
| Material | acero |
| Peso | 0.12 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € Sin IVA
/ unidad
18,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días