Referencias
AKN from MECALINE:H3072-AKN
Rubix:799013800000
fabricante:891304
EAN:4055953017892

Documentos
Detalles de producto : H 3072
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 360x5 |
| Anchura | 188 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Serie | h30 |
| Material | acero |
| Peso | 30.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3561,88 € Sin IVA
/ unidad
4309,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días