Referencias
SKF:HA 316
Rubix:798792487000
fabricante:64340
EAN:7316577009944

Detalles de producto : HA 316
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 76x112x112 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1046 g |
| Diámetro interior | 68.263 mm |
| Rosca macho | m80x2 |
| Anchura | 59 mm |
| Diámetro exterior | 112 mm |
| Serie | ha |
| Peso | 1.05 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,97 € Sin IVA
/ unidad
146,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días