Referencias
AKN from MECALINE:H2332-AKN
Rubix:799014173000
fabricante:890644
EAN:4055953015737

Documentos
Detalles de producto : H 2332
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 160x3 |
| Anchura | 147 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Serie | h23 |
| Material | acero |
| Peso | 9.14 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,71 € Sin IVA
/ unidad
558,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días