Referencias
SKF:HE 3140
Rubix:798790387000
fabricante:64418
EAN:7316577010193




Resumen técnico
| Diámetro interior | 177.8 mm |
|---|---|
| Anchura | 150 mm |
| Diámetro exterior | 262 mm |
Detalles de producto : HE 3140
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 177.8 mm |
| Anchura | 150 mm |
| Diámetro exterior | 262 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1315,42 € Sin IVA
/ unidad
1591,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días