Referencias
SKF:HE 2311 B
Rubix:798792922000
fabricante:8392
EAN:7316571107721


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Rosca macho | w 55x1/19 |
| Anchura | 59 mm |
Detalles de producto : HE 2311 B
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 71,5x81x81 mm |
|---|---|
| Peso neto | 362 g |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Rosca macho | w 55x1/19 |
| Anchura | 59 mm |
| Diámetro exterior | 81 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,39 € Sin IVA
/ unidad
70,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días