Referencias
AKN from MECALINE:H305-AKN
Rubix:799014155000
fabricante:890662
EAN:4055953009569

Documentos
Detalles de producto : H 305
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 25x1.5 |
| Anchura | 29 mm |
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Serie | h3 |
| Material | acero |
| Peso | 0.075 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € Sin IVA
/ unidad
18,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días