Referencias
NSK:H3126
Rubix:373126000002
fabricante:H3126 N
EAN:0029176536021


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Anchura | 92 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
Detalles de producto : H 3126
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3670 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Anchura | 92 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Serie | h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,28 € Sin IVA
/ unidad
216,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días