Referencias
NSK:H310
Rubix:798015183000
fabricante:H310 R
EAN:00747023002269


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 42 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
Detalles de producto : H 310
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,05 € Sin IVA
/ unidad
25,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días