OH 3136 H

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:OH 3136 H
Rubix:798792004000
fabricante:17109
EAN:7316571122533
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Rosca machom180x3
Anchura131 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OH 3136 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Estos manguitos permiten el uso del método de inyección de aceite para montar y desmontar rodamientos, y están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación y un dispositivo de fijación. Son fáciles de instalar y no requieren ninguna ubicación adicional en el eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)131x242x242 mm
Peso neto9150 g
Diámetro interior160 mm
Rosca machom180x3
Anchura131 mm
Diámetro exterior242 mm
1030,78 € Sin IVA
/ unidad
1247,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días