AHX 2317

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:AHX2317-AKN
Rubix:799014331000
fabricante:890549
EAN:4055953011395
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Rosca machom 95x2
Anchura74 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AHX 2317


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Rosca machom 95x2
Anchura74 mm
Diámetro exterior85 mm
Serieahx23
Materialacero
Peso0.67 kg
91,71 € Sin IVA
/ unidad
110,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días