Referencias
FAG:AH241/500G-H
Rubix:798399810000
fabricante:0388721700000

Detalles de producto : AH241/500G-H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 480 mm |
| Anchura | 360 mm |
| Serie | ah241 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19.984,79 € Sin IVA
/ unidad
24.181,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
