Referencias
FAG:AH24096-H
Rubix:798399809000
fabricante:0191384820000

Detalles de producto : AH24096-H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36950 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 460 mm |
| Anchura | 250 mm |
| Serie | ah240 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15.987,12 € Sin IVA
/ unidad
19.344,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
