Referencias
AKN from MECALINE:AOH2344-AKN
Rubix:799014227000
fabricante:890589
EAN:4055953008654

Documentos
Detalles de producto : AOH 2344
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 240x4 |
| Anchura | 181 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Serie | aoh23 |
| Material | acero |
| Peso | 13.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1401,93 € Sin IVA
/ unidad
1696,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días