Referencias
AKN from MECALINE:AH2320-AKN
Rubix:799013900000
fabricante:891422
EAN:4055953014617

Documentos
Detalles de producto : AH 2320
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 120x2 |
| Anchura | 90 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Serie | ah23 |
| Material | acero |
| Peso | 1.23 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,06 € Sin IVA
/ unidad
167,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días