AH 318

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AH318-AKN
Rubix:799013859000
fabricante:891209
EAN:4055953010923
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Rosca machom 105x2
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AH 318


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Rosca machom 105x2
Anchura53 mm
Diámetro exterior90 mm
Serieah3
Materialacero
Peso0.52 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,35 Sin IVA
/ unidad
121,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días