Referencias
AKN from MECALINE:AOH3260-AKN
Rubix:799013820000
fabricante:891282
EAN:4055953015355

Documentos
Detalles de producto : AOH 3260
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 330x5 |
| Anchura | 228 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Serie | aoh32 |
| Material | acero |
| Peso | 26 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3928,10 € Sin IVA
/ unidad
4753,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días