Referencias
SKF:AH 3138
Rubix:798008165000
EAN:7316577009722


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Anchura | 125 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
Detalles de producto : AH 3138-G
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4840 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Anchura | 125 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
880,24 € Sin IVA
/ unidad
1065,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días