AH 3040G

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:AH3040G-AKN
Rubix:799013881000
fabricante:891196
EAN:4055953055887
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Rosca machotr 210x4
Anchura102 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AH 3040G


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior190 mm
Rosca machotr 210x4
Anchura102 mm
Diámetro exterior200 mm
Serieah30
Materialacero
Peso3.8 kg
540,92 € Sin IVA
/ unidad
654,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días